FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10 8158782
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10
Rubix:A0368717
Fabrikant:8158782
EAN:4052568599096

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (huis); ptfe (schroefdraadafdichting); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklem); rohs-conform |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10 8158782
NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (huis); ptfe (schroefdraadafdichting); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklem); rohs-conform |
| Diameter buis | 10 mm |
| Type koppeling | l-vorm (push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | mannelijke schroefdraad r1/8; voor buis buitendiameter ø10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen