FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF-16-B 7564
Stopcontact KDVF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:KDVF-16-B
Rubix:05102984
Fabrikant:7564
EAN:4052568065232

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (huisvesting); messing (nippel); aluminium (oognoot) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF-16-B 7564
Meervoudige contactdoos KDVF-16-B voor meervoudige koppeling van kunststofslangen met 2, 3 en 4 mm. Nominale diameter=4 mm, Werkdruk=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x75x37 mm |
| Logistiek gewicht | 66,9 g |
| Materiaal | pom (huisvesting); messing (nippel); aluminium (oognoot) |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,73 excl. BTW
/ stuk
€ 54,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen