FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10 8144600
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10
Rubix:A0410658
Fabrikant:8144600
EAN:4052568581152

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10 8144600
NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | rechte insteekschroefkoppeling (push-pull-principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad g1/8; voor slang buiten-ø 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,28 excl. BTW
/ stuk
€ 6,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen