FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10 8144596
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10
Rubix:A0410661
Fabrikant:8144596
EAN:4052568581114

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal; afdichting nbr; drukring pom |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10 8144596
NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal; afdichting nbr; drukring pom |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | rechte insteekschroefkoppeling (push-in fitting) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | m5 buitendraad (aansluiting 1) + buis ø6 mm insteek (aansluiting 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,41 excl. BTW
/ stuk
€ 6,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen