• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.094)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(58.993)
    • Persluchtverzorging(4.038)
    • Pneumatiek toebehoren(16.098)
    • Compressors en persluchtsystemen(345)
    Bekijk Pneumatiek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Pneumatiek
    4. Pneumatiek toebehoren
    5. Elektrische verbindingstechniek
    6. Connector
    7. BURKERT STEKKER TYPE 2518, 00314816

    BURKERT STEKKER TYPE 2518, 00314816

    Connector

    Zie technische informatie

    Referenties

    Bürkert:314816
    Rubix:A0216989
    Fabrikant:314816
    BURKERT STEKKER TYPE 2518, 00314816
    brand logo

    Productdetails : BURKERT STEKKER TYPE 2518, 00314816


    Burkert stekker type 2518, 00314816

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 28,53 excl. BTW
    / stuk
    € 34,52 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10 8144604SMC BEUGEL IZN10-B2FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-G12-Q14 8085689METABO BUISSTUK RS 22 G 3/4 7876193994FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF6-22 152511FESTO KABELSTEKKER ASI-SD-FK 18785OMRON XS3F-M421-405-A KABEL 5 MTR M8 RECHT 4-ADERIGSMC D-DIN STEKER, MAX. 250V V200-61-1FESTO CONNECTOR NPQR-T-Q4-E 8085716FESTO MULTIPOOLSTEKKERDOOS NECA-S1G9-P9-MP5 573695FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10 8158782FESTO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2 2903567NORGREN BANJO BIKO 8 X 1/4 -24 A51 0828FESTO STEKKERASSORTIMENT NEKM-C6-C16-S 4325822SMC MULTI CONNECTOR 26 PINS 5M AXT100-MC26-050
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap