Referenties
Festo:PS1-SAC31-30POL+LED
Rubix:06160332
Fabrikant:197162
EAN:4052568081843

Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER PS1-SAC31-30POL+LED 197162
stekker PS1-SAC31-30POL+LED 3-rij, met LED, trekveersysteem. De juiste stekker voor in- en uitgangen volgens de IPC FEC-norm. Werkspanningsbereik wisselstroom=<= 50 V, Omgevingstemperatuur=-20 - 100 °C, Klemmendoorsnede=0,08 - 0,75 mm2, Elektrische aansluiting=(* Contactdoos / klemmenstrook, * 10-polig / 30-polig), Bevestigingstype=met doorvoeropening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing) |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,80 excl. BTW
/ stuk
€ 115,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen