Referenties
Festo:NECU-S-M8G4-HX
Rubix:05119142
Fabrikant:562025
EAN:4052568056650

Technische samenvatting
| Materiaal | pa, gegoten zink, vernikkeld (behuizing); messing, vernikkeld (schroefvergrendeling); verguld (pencontact); pur, fpm (afdichtingen) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M8G4-HX 562025
stekker NECU-S-M8G4-HX toegestane kabeldiameter=2,5 - 5,1 mm, toegestane individuele draaddiameter=>= 0,1 mm, gebaseerd op de norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), aansluitfrequentie=3, werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 32 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pa, gegoten zink, vernikkeld (behuizing); messing, vernikkeld (schroefvergrendeling); verguld (pencontact); pur, fpm (afdichtingen) |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,06 excl. BTW
/ stuk
€ 15,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen