SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2E12-03

Bulkhead Aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQG2E12-03
Rubix:05285114
Fabrikant:KQG2E12-03
EAN:3618036031973
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2E12-03

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2E12-03


Serie KQG2 is een one-touch fitting gemaakt van volledig roestvrij staal SUS316, met uitzondering van de afdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en is vetvrij. Toepasbare buizen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefine. De KQG2 serie is verkrijgbaar in zowel metrische als inch maten. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en slangmaten dan de KQG-serie.

Sterke punten

•Stainless steel 316 inch size insert fitting
Connection thread: NPT
Applicable tube material: FEP, PFA, modified PTFE, nylon, soft nylon, polyolefin, polyurethane, soft polyurethane, hard polyurethane, soft polyolefin, antistatic soft nylon, antistatic polyurethane
Grease-free

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 212
€ 50,47 excl. BTW
/ stuk
€ 61,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen