FESTO ELEKTRISCHE INTERFACE CPV10-GE-PT-8 1565761
Interface CPV10-GE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPV10-GE-PT-8
Rubix:05126584
Fabrikant:1565761
EAN:4052568240349

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTRISCHE INTERFACE CPV10-GE-PT-8 1565761
Elektrische interface CPV10-GE-PT-8 Afmetingen B x L x H=71 mm x 110 mm x 38,25 mm, Diagnose=Onderspanning voeding, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=8, Polariteitsbescherming=voor bedrijfsspanning
Elec. connection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 224,87 g |
| Type | elektrische interface voor klepklemmen cpv, cpa |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,57 excl. BTW
/ stuk
€ 427,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen