SMC BASISPLAAT 4 VOUDIG SS3YJ3-42-04-M5F-Q

Intern stuurventielblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS3YJ3-42-04-M5F-Q
Rubix:A0730722
Fabrikant:SS3YJ3-42-04-M5F-Q
SMC BASISPLAAT 4 VOUDIG SS3YJ3-42-04-M5F-Q

Technische samenvatting

Typeinterne pilootverdeler
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT 4 VOUDIG SS3YJ3-42-04-M5F-Q


De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die een echte meerwaarde biedt voor de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als enkele klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.

Sterke punten

•SYJ300, ventielverdeelstuk voor montage op basis
Standaard maximaal 20 stations beschikbaar
M5-poorten (type 41); 5/32" NPT- of ø4-snelkoppelingen (type 42)
Verdeelstuk voor interne stuurventielen
A-poorten op verdeelstuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht102 g
Typeinterne pilootverdeler
Land van oorsprongJP
€ 33,47 excl. BTW
/ stuk
€ 40,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen