Referenties
SKF:TUJ 25 TF
Rubix:03476167
Fabrikant:89634
EAN:7316570413809

Productdetails : SKF TUJ 25 TF SPANLAGERBLOK
Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een (stel)schroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,8x100x50 mm |
| Logistiek gewicht | 888,5 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | tuj 25 |
| Totale breedte lager | 34 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Serie | tuj |
| Binnenbreedte | 91 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,06 excl. BTW
/ stuk
€ 62,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen