INA RTUE 70 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RTUE70-XL
Rubix:03120860
Fabrikant:0008775490000
EAN:4064327885722
INA RTUE 70 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Breedte214 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RTUE 70 XL SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden RTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte214 mm
Materiaalgietijzer
Typebehuizing voor spaninrichting
Totale breedte lager166 mm
Lengte214 mm
Seriertue..-xl
Binnenbreedte66 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Buitendiameter166 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
384,70 excl. BTW
/ stuk
465,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen