Referenties
SKF:Y/UCT 216
Rubix:03479346
Fabrikant:UCT 216
EAN:7316579542814



Productdetails : SKF UCT 216 SPANLAGERBLOK
Opnamekogellagereenheden, bestaande uit een inleglager op basis van een afgedicht diepgroefkogellager gemonteerd in een grijs gietijzeren huis. De eenheid wordt gewoonlijk gemonteerd in afnameframes, heeft een aan beide zijden verlengde binnenring en wordt vergrendeld door het aandraaien van twee stelschroeven op de binnenring, waardoor de eenheid eenvoudig te monteren is. Units met het achtervoegsel /H hebben een scheidingshoek van 120° tussen de stelschroeven, wat bijdraagt aan een hogere stabiliteit en een betere belastingsbalans.
Sterke punten
-Ontworpen voor een wisselende rotatie
Snel en eenvoudig te monteren op de as
Geschikt voor statische initiële uitlijnfouten
Lange levensduur
Lagere geluids- en trillingsniveaus
Snel en eenvoudig te monteren op de as
Geschikt voor statische initiële uitlijnfouten
Lange levensduur
Lagere geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 82,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | uct 216 |
| Lengte | 235 mm |
| Serie | uct |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71500 N |
| Buitendiameter | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,99 excl. BTW
/ stuk
€ 255,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 70 dagen
