Insert met zeskantschroef RHP 1040-1.1/2G, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 49.2 mm

Inzetlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1040-1.1/2G
Rubix:03304403
Fabrikant:1040-1.1/2G R
EAN:00747023039517
RHP 1040-1.1/2 G INSERT KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1040-1.1/2 G INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met brede binnerring. Dezelfde constructie als de serie 6200, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1000 G-serie: lager met stelbouten in de binnerring en sferische buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht640 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000g
Materiaalstaal voor nsk-lagers met hoge reinheid
Kokerstaal
Boring52,4 mm
Grenstoerental4000 rpm
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Gewicht0,64 kg
€ 72,35 excl. BTW
/ stuk
€ 87,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.