Insert met zeskantschroef RHP 1050-50GHLT, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 20 mm
Inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1050-50GHLT
Rubix:03304426
Fabrikant:1050-50GHLT R
EAN:00747023110087

Documenten
Productdetails : RHP 1050 50 G/HLT INSERT KOGELLAGERBLOK
Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als 6200 series, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1000 G series: lager met stopschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 910 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | 1000g |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Gewicht | 0,91 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,25 excl. BTW
/ stuk
€ 116,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen