Insert met zeskantschroef FAG UC204, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 17 mm
Radiale inzetkogellagers UC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:UC204
Rubix:03129211
Fabrikant:0691757050000
EAN:4012802627862

Documenten
Productdetails : FAG UC 204 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolvormige buitenring, positionering met borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | uc |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Grenstoerental | 345 rpm |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Gewicht | 0,157 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ stuk
€ 41,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden