Insert met zeskantschroef PTN SB203, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 12 mm
Tussenvoegsellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:SB203
Rubix:A0412000
EAN:3660338467622



Documenten
Productdetails : PTN SB 203 INSERT KOGELLAGERBLOK
Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef
Sterke punten
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | sb200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8800 rpm |
| Totale breedte lager | 22 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4480 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7360 N |
| Gewicht | 0,08 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,31 excl. BTW
/ stuk
€ 4,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen