Insert met zeskantschroef SKF YAR 210-2DW/AG, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 22 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 210-2DW/AG
Rubix:A0641308
EAN:7316579580687

Productdetails : SKF YAR 210-2DW/AG Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Koker | plastic |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,74 excl. BTW
/ stuk
€ 85,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
