SMC IONIZER IZS41-340P-06B

Ionisator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZS41-340P-06B
Rubix:05289875
Fabrikant:00975760
SMC IONIZER IZS41-340P-06B

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZS41-340P-06B


De IZS4 familie is SMC's 3e generatie staafionisatoren. Bar ionisatoren genereren een gordijn van statisch eliminerende ionen effectief voor een afstand tot 2000mm / 6.5 ft. De familie omvat het standaard IZS40 model, de IZS41 met feedback of auto-balans sensor en snelle statische neutralisatie, en de IZS42 met lage amplitude ionen generatie voor gevoelige elektronica. De IZS41 en 42 kunnen op afstand worden bediend en kunnen via een kabel worden gekoppeld voor gebruik met één voeding. Naaldpatronen kunnen eenvoudig en zonder gereedschap worden verwijderd voor reiniging of vervanging aan het einde van de levensduur.

Sterke punten

Kies uit 3 modellen die het beste passen bij uw toepassing en prijsklasse
Snelle of energiebesparende cartridges in wolfraam of éénkristalsilicium
Bedieningspaneel met meerdere instellingsknoppen en diagnostische LED's
2 modellen verkrijgbaar met automatische balans of feedbacksensor voor het optimaliseren van de ionengeneratie
2 modellen met afstandsbediening
32 beschikbare lengtes, tot 2500 mm / 8.2 ft lang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeionisator
1.066,71 excl. BTW
/ stuk
1.290,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen