FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-50-80-PPS-A MG 552793
ISO-cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRDSNU-50-80-PPS-A MG
Rubix:A0680251
Fabrikant:552793(CRDSNU-50-80-PPS-A MG)

Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-50-80-PPS-A MG 552793
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,64 excl. BTW
/ stuk
€ 276,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen