Referenties
SMC:CDJ2B6-30RZ-B
Rubix:A0725242
Fabrikant:01581377
EAN:3618035871396

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 6 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDJ2B6-30RZ-B
De miniatuurcilinders uit de serie CJ2 zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen met veerretour, veeruitbreiding of dubbelwerkend en zijn voorzien van roestvrijstalen buizen en roestvrijstalen stangen. Bevestigingsopties zijn onder meer basis, voet, voorflens en dubbele achtergaffel. De serie CJ2 is geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•Verbeterde montagevrijheid
Kopafdekking met nok toegevoegd
Eenvoudige fijnafstelling van de positie van de automatische schakelaar
Kopafdekking met nok toegevoegd
Eenvoudige fijnafstelling van de positie van de automatische schakelaar
Toepassingen
Controle van drukknopbediening voor mobiele telefoons
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,16 excl. BTW
/ stuk
€ 35,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen