Referenties
SMC:C95SDB250-500
Rubix:A0730521
Fabrikant:00121264

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 250 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C95SDB250-500
De C95 is ISO- en VDMA24562-uitwisselbaar en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast standaardkussens en slijtbanden maakt de C95 gebruik van een "zwevend" kussenafdichtingsontwerp dat de werking aanzienlijk verbetert. De exclusieve "figure 8"-afdichting van SMC zorgt voor een lange levensduur.
Sterke punten
•Voldoet aan ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Grote boring (160~250 mm)
Standaardslagen tot 2400 mm (afhankelijk van boring)
Roestvrijstalen stang
Geschikt voor automatische schakelaar
Grote boring (160~250 mm)
Standaardslagen tot 2400 mm (afhankelijk van boring)
Roestvrijstalen stang
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 250 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.811,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.401,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen