Referenties
SMC:C96SB32-160C
Rubix:A0685084
Fabrikant:C96SB32-160C

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | zonder geïntegreerde magnetische detectie |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96SB32-160C
ISO 15552 Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele-/Dubbele Zuigerstang, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | zonder geïntegreerde magnetische detectie |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,91 excl. BTW
/ stuk
€ 103,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen