SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB32-700C
ISO Cilinders C96-C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C96SDB32-700C
Rubix:A0148904
Fabrikant:01367939

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Type | met geïntegreerde magnetische detectie |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB32-700C
ISO 15552 Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele-/Dubbele Zuigerstang, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Type | met geïntegreerde magnetische detectie |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,87 excl. BTW
/ stuk
€ 137,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen