SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB125-60
ISO Cilinders CP96
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96SDB125-60
Rubix:05268596
EAN:3618035728072

Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB125-60
ISO Cilinder, Dubbelwerkend met Buffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7828 g |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Type | cp96 |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,98 excl. BTW
/ stuk
€ 419,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen