BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830829
Veiligheidspictogram ISO Richtingaanwijzing 45°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830829
Rubix:22611974
Fabrikant:PIC A045R-100x100-PP-CRD/1
EAN:0754473452612

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830829
Het ISO-veiligheidspictogram van Brady ‘Richtingaanwijzing 45 graden’, met referentie 830829, geeft op directe wijze de te volgen richting aan naar een brandbeveiligingsinstallatie. Deze kaart in wit op rood polypropyleen is bedoeld voor integratie in genormaliseerde veiligheidssignalering binnen industriële en tertiaire omgevingen.
Kenmerken:
Het ISO-veiligheidspictogram van Brady is vervaardigd uit rigide polypropyleen en ontworpen voor toepassingen in brandveiligheid. Het bedrukte oppervlak is afgewerkt met een glanzende, transparante polyester beschermlaag die het pictogram en de legenda beschermt tegen slijtage, regelmatige reiniging en contact met gangbare oplosmiddelen. De diagonaal geplaatste richtingspijl onder een hoek van 45° geeft duidelijk het traject aan dat gevolgd moet worden naar de betreffende veiligheidsvoorziening. De combinatie van een rode achtergrond met een wit symbool verhoogt de zichtbaarheid, ook in heldere of drukke werkomgevingen. Het oppervlak met licht reliëf beperkt hinderlijke reflecties en bevordert de leesbaarheid van het pictogram op afstand. Dankzij het Brady B-7527-materiaal is dit product geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en behoudt het zijn uiterlijk bij blootstelling aan vocht, UV-straling, temperatuurschommelingen en slijtage, wat bijdraagt aan een duurzame en stabiele veiligheidssignalering.
Specificaties:
• Merk: Brady®
• Brady-referentie: 830829
• Type pictogram: brandbestrijding
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 45°
• Pictogramcode: A045
• Vorm: vierkant
• Hoofdtoepassing: site-identificatie
• Materiaal: polypropyleen
• Overlaminering: transparante, glanzende polyesterfilm
• Totale dikte: 1,55 mm
• Afmetingen: 100,00 mm (breedte) × 100,00 mm (hoogte)
• Kleur: wit op rood
• Temperatuurbereik: van -40 °C tot +120 °C
• Bevestiging: zonder montagegaten
• Land van oorsprong: België
Normen:
• ISO 7010: garandeert het gebruik van een genormaliseerd veiligheidspictogram voor een snelle en uniforme herkenning in gebouwen en industriële installaties
• REACH (geen SVHC): bevestigt de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in het B-7527-materiaal op het moment van beoordeling, wat bijdraagt aan beheersing van chemische risico’s op de werkplek
Kenmerken:
Het ISO-veiligheidspictogram van Brady is vervaardigd uit rigide polypropyleen en ontworpen voor toepassingen in brandveiligheid. Het bedrukte oppervlak is afgewerkt met een glanzende, transparante polyester beschermlaag die het pictogram en de legenda beschermt tegen slijtage, regelmatige reiniging en contact met gangbare oplosmiddelen. De diagonaal geplaatste richtingspijl onder een hoek van 45° geeft duidelijk het traject aan dat gevolgd moet worden naar de betreffende veiligheidsvoorziening. De combinatie van een rode achtergrond met een wit symbool verhoogt de zichtbaarheid, ook in heldere of drukke werkomgevingen. Het oppervlak met licht reliëf beperkt hinderlijke reflecties en bevordert de leesbaarheid van het pictogram op afstand. Dankzij het Brady B-7527-materiaal is dit product geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en behoudt het zijn uiterlijk bij blootstelling aan vocht, UV-straling, temperatuurschommelingen en slijtage, wat bijdraagt aan een duurzame en stabiele veiligheidssignalering.
Specificaties:
• Merk: Brady®
• Brady-referentie: 830829
• Type pictogram: brandbestrijding
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 45°
• Pictogramcode: A045
• Vorm: vierkant
• Hoofdtoepassing: site-identificatie
• Materiaal: polypropyleen
• Overlaminering: transparante, glanzende polyesterfilm
• Totale dikte: 1,55 mm
• Afmetingen: 100,00 mm (breedte) × 100,00 mm (hoogte)
• Kleur: wit op rood
• Temperatuurbereik: van -40 °C tot +120 °C
• Bevestiging: zonder montagegaten
• Land van oorsprong: België
Normen:
• ISO 7010: garandeert het gebruik van een genormaliseerd veiligheidspictogram voor een snelle en uniforme herkenning in gebouwen en industriële installaties
• REACH (geen SVHC): bevestigt de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in het B-7527-materiaal op het moment van beoordeling, wat bijdraagt aan beheersing van chemische risico’s op de werkplek
Sterke punten
• Onmiddellijke leesbaarheid van veiligheidsroutes dankzij het ISO-veiligheidspictogram met richtingspijl 45°
• Duurzame bedrukking door de combinatie van polypropyleen B-7527 en de beschermende glanzende polyester toplaag
• Bestand tegen oplosmiddelen, vocht, UV-straling, temperatuurschommelingen en slijtage, geschikt voor industriële en technische omgevingen
• De richting van de pijl kan eenvoudig worden gewijzigd door het paneel te draaien dankzij de vierkante vorm en de afwezigheid van bevestigingsgaten
• Duurzame bedrukking door de combinatie van polypropyleen B-7527 en de beschermende glanzende polyester toplaag
• Bestand tegen oplosmiddelen, vocht, UV-straling, temperatuurschommelingen en slijtage, geschikt voor industriële en technische omgevingen
• De richting van de pijl kan eenvoudig worden gewijzigd door het paneel te draaien dankzij de vierkante vorm en de afwezigheid van bevestigingsgaten
Toepassingen
Dit ISO-veiligheidspictogram van Brady met richtingspijl 45° wordt gebruikt voor de identificatie van brandveiligheidsinstallaties en brandbestrijdingsmiddelen wanneer de te volgen richting expliciet moet worden aangegeven. Dit pictogram op kaart maakt deel uit van signaleringssystemen waarin meerdere panelen geleidelijk naar een veiligheidsvoorziening leiden, als aanvulling op andere gestandaardiseerde pictogrammen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | flèche directionnelle 45° |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen