BRADY PICTOGRAM 367 B-7541 - 148 X 148 MM
Reddingspictogram - Vluchtweg via trap - links - naar beneden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250441
Rubix:22610078
Fabrikant:PIC 367-210X105-B7541

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 367 B-7541 - 148 X 148 MM
Toepassingen
Marking of exits and emergency exits;Site identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | sortie et issue de secours |
| Lengte | 210 mm |
| Breedte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,38 excl. BTW
/ stuk
€ 6,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
