FACOM MOMENTSLEUTEL S.202A

J-S.202A - Sleutels met handmatige herinstelling en afneembare ratel

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.202A
Rubix:10104181
EAN:3148515146756
FACOM MOMENTSLEUTEL S.202A
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL S.202A


De FACOM J-S.202A serie omvat sleutels met handmatige herinstelling en afneembare ratel, ontworpen om een nauwkeurig en veilig aandraaien te garanderen. Ze bieden professionals een betrouwbare werking en een ergonomisch gebruikscomfort.

Kenmerken:
Deze sleutels onderscheiden zich door het afneembare ratelmechanisme, dat niet alleen het onderhoud en de vervanging vereenvoudigt, maar ook een hoge veelzijdigheid biedt dankzij de mogelijkheid om verschillende opzetstukken en accessoires te gebruiken. Dit ingenieuze systeem bespaart bovendien ruimte, omdat een handgreep kan worden gebruikt voor meerdere typen sleutels.
Elke sleutel is gekalibreerd met een nauwkeurigheid van ± 6% van de weergegeven waarde en wordt geleverd in een praktische kunststof koffer die bescherming en georganiseerd opbergen garandeert.

Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ± 6% van de weergegeven waarde
• Type mechanisme: handmatige herinstelling met afneembare ratel
• Kunststof opbergkoffer inbegrepen
• Controlecertificaat meegeleverd

Normen:
• ISO 6789: internationale norm voor kalibratie en prestatie-eisen

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
L [mm]: 470Doos: BP.D5Capaciteit [daN.m]: 4-20Vierkant ["]: 1/2Sleutel: S.203DARatels: S.152Graadverdeling: 1,0 daN.m[kg]: 1,120

Sterke punten

• Nauwkeurige koppelregeling met ± 6% tolerantie
• Afneembaar ratelsysteem voor meer veelzijdigheid
• Geleverd met kalibratiecertificaat voor gegarandeerde conformiteit
• Robuust en duurzaam, geschikt voor intensief gebruik
• Kunststof opbergkoffer inbegrepen voor extra gebruiksgemak

Toepassingen

Deze sleutels zijn ideaal voor onderhoudsprofessionals, fijnmechanici en de industrie. Ze komen perfect tot hun recht in werkplaatsen, garages en industriële omgevingen waar een nauwkeurige koppelcontrole essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1120 g
Afmeting verpakking (D x B x H)585x115x80 mm
Gewicht verpakking1770 g
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte470 mm
Gewicht1,12 kg
Normiso 6789
Typehandmatige resetsleutel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
254,79 excl. BTW
/ stuk
308,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen