GEDORE SLIPMOMENTSLEUTEL TSN SLIPPER 3/8", 15-55NM - TSN 55

Slipmomentsleutel TSN SLIPPER

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:TSN 55
Rubix:10032121
Fabrikant:7092120
EAN:4002805759028
GEDORE SLIPMOMENTSLEUTEL TSN SLIPPER 3/8", 15-55NM - TSN 55
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment15 N.m
Maximaal aanhaalmoment55 N.m
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLIPMOMENTSLEUTEL TSN SLIPPER 3/8", 15-55NM - TSN 55


Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 125 N·m
• serie- resp. lopende-band montage
• extreem continu-gebruik Uitvoering:
• vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
• 1/4", 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging
• met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
• nauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
• volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
• precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar door - overtrekken is niet mogelijk
• automatische terugstelling in de uitgangspositie
• lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
• zeer handzaam en slipvast rubber handvat
• de vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld
• bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)
• conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen Leveringsomvang:
• momentsleutel type TSN SLIPPER
• instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
• testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
• levering in stevige kartonverpakking
Slipmomentsleutel TSN SLIPPER 3/8", 15-55 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 125 N·m serie- resp. lopende-band montage extreem continu-gebruik Uitvoering: vast instelbare momentsleutel - zonder schaal 1/4", 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien nauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar door - overtrekken is niet mogelijk automatische terugstelling in de uitgangspositie lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze zeer handzaam en slipvast rubber handvat de vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag) conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen Leveringsomvang: momentsleutel type TSN SLIPPER instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789 levering in stevige kartonverpakking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Minimaal aanhaalmoment15 N.m
Maximaal aanhaalmoment55 N.m
Aansluiting3/8 ''
Lengte324 mm
Gewicht0,8 kg
Bevestiging10 mm
Typeslipmomentsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van 405,84
328,32 excl. BTW
/ stuk
397,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden