TRANEMO WERKJAS FR HI-VIS 583481 GEEL/MARINE MT 4XL
TRANEMO WERKJAS FR HI-VIS 583481 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58348194010
Rubix:A0245547
EAN:7393286232276

Productdetails : TRANEMO WERKJAS FR HI-VIS 583481 GEEL/MARINE MT 4XL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.
Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verlengd rugpand. Lussen voor radio/gasmonitor. Rechts borstzak met klep, telefoonzak en pennen lus. Links borstzak met klep. Verticale borstzak met rits. Mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare tailleband en manchetten. Twee binnenzakken. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 811: tera tx - 45% modakryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m² |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,12 excl. BTW
/ stuk
€ 303,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen