Referenties
Bahco:321-7-SB
Rubix:10060681
EAN:7311518129149


Technische samenvatting
| Lengte | 310 mm |
|---|---|
| Materiaal | gehard koolstofstaal (sandflex® bi-metaal) |
| Type | handzaag |
Productdetails : BAHCO RESERVEBLAD SCHROBZAAG 7TPI 321-7-SB
Verwisselbare SANDFLEX bimetaal reservezaagbladen voor de metaalschrobzaag type 321:321-7-SB: Voor het zagen van non-ferro, kunststof, plaatmateriaal en hout321-18-SB: Voor het zagen van dik metaal321-24-SB: Voor het zagen van dun metaal. Verpakking op kaart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Lengte | 310 mm |
| Materiaal | gehard koolstofstaal (sandflex® bi-metaal) |
| Type | handzaag |
| Tanden | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,28 excl. BTW
/ stuk
€ 16,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen