TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO6

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-NO6
Rubix:20304009
Fabrikant:5059404
EAN:4031132059563
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO6
Technische samenvatting
Boordiameter5,182 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO6


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,182 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,182 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,80 excl. BTW
/ 10 stuks
80,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen