Referenties
Colson:JPPP 1255 2000
Rubix:31043730
EAN:8717349087655

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JPPP 1255 2000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polypropyleen met draadvangkap en rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polypropyleen met draadvangkap en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polypropyleen met draadvangkap en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,13 excl. BTW
/ stuk
€ 13,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen