COLSON ZWENKWIEL JSPN 1002 6123/B

JSPN

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JSPN 1002 6123/B
Rubix:31044258
EAN:8717349007530
COLSON ZWENKWIEL JSPN 1002 6123/B

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wielbreedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSPN 1002 6123/B


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel van polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Intensief gebruik (50-2200kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,2 g
Laadcapaciteit250 kg
Wielbreedte35 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
54,44 excl. BTW
/ stuk
65,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte