SMC UITLIJNKOPPELING JT32
JT, zwevend koppelstuk, standaard, lichtgewicht/compact
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JT32
Rubix:A0148512
Fabrikant:JT32

Technische samenvatting
| Type | jt, zwevend koppelstuk, standaard, lichtgewicht/compact |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC UITLIJNKOPPELING JT32
Compact en lichtgewicht. Toepasselijke cilinderboringsmaten (mm): ø 20 ~ ø 40. Draaihoek ± 2°. Toegestane excentriciteit tot 0,75 mm. Toegestane axiale kracht tot 880 N.
Sterke punten
Compact en lichtgewicht. Toepasselijke cilinderboringsmaten (mm): ø 20 ~ ø 40. Draaihoek ± 2°. Toegestane excentriciteit tot 0,75 mm. Toegestane axiale kracht tot 880 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | jt, zwevend koppelstuk, standaard, lichtgewicht/compact |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,13 excl. BTW
/ stuk
€ 24,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen