Referenties
SMC:JAH80-30-150
Rubix:05276912

Documenten
Productdetails : SMC FLEXIBELE KOPPELING JAH80-30-150
De serie zwevende koppelingen JA (standaard) en JAH (zwaar gebruik) kan elke "excentrische uitlijning" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centrering niet nodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.
•Standaard/nominale schroefdraadmaat
•Zwaar belastbare zwevende verbinding
•Bevestigingen: basis, flens, voet
•Elf maten beschikbaar
•Lange levensduur (met stofdichte afdekking)
•Rotatiehoek: ¹5°
Bevestiging: Basisuitvoering
Toepasselijke boring: 80 mm
Nominale schroefdraad: 30-150 (M30 x 1,5)
Optie: Geen
•Zwaar belastbare zwevende verbinding
•Bevestigingen: basis, flens, voet
•Elf maten beschikbaar
•Lange levensduur (met stofdichte afdekking)
•Rotatiehoek: ¹5°
Bevestiging: Basisuitvoering
Toepasselijke boring: 80 mm
Nominale schroefdraad: 30-150 (M30 x 1,5)
Optie: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | jt drijvende verbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,82 excl. BTW
/ stuk
€ 250,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen