BAHCO ZAAGBEUGELDISPLAY 268 268-DISP (SE=10ST)
Junior-ijzerzaag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:268-DISP
Rubix:A0416169
EAN:7311518214920



Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGBEUGELDISPLAY 268 268-DISP (SE=10ST)
Sterke punten
•Massief stalen profielframe
Met glasvezel versterkte handgreep
Verzinkte afwerking
Compleet met 150 mm (6") 32 TPI metalen zaagblad
Praktische en eenvoudige bladspanner
Eenvoudige schroefbediening voor gemakkelijk spannen van het blad
Met glasvezel versterkte handgreep
Verzinkte afwerking
Compleet met 150 mm (6") 32 TPI metalen zaagblad
Praktische en eenvoudige bladspanner
Eenvoudige schroefbediening voor gemakkelijk spannen van het blad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Type | junior beugelzaag |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,44 excl. BTW
/ set
€ 169,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
