FESTO KABELSCHROEFKOPPELING NETC-M-M20-KA 568279
Kabelschroefkoppeling NETC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NETC-M-M20-KA
Rubix:05119918
Fabrikant:568279
EAN:4052568100780

Documenten
Productdetails : FESTO KABELSCHROEFKOPPELING NETC-M-M20-KA 568279
kabelschroefkoppeling NETC-M-M20-KA Corrosiebestendigheidsklasse KBK=3, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104,4 g |
| Materiaal | metaal |
| Aansluiting 1 | m20x1.5 |
| Aansluiting 2 | 7 - 13 mm |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,83 excl. BTW
/ stuk
€ 37,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen