SMC T KLEMKOPPELING DT06-02

Koppelingen H/DL/L/LL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DT06-02
Rubix:05282915
EAN:3618036128673
SMC T KLEMKOPPELING DT06-02

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC T KLEMKOPPELING DT06-02


Zelf uitlijnende Koppeling - T-Stuk met uitwendige aansluiting
•Self-align fittings H, DL, L, LL
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air

Model: DT06-02 (Male Branch Tee - Tube Size Ø6, Port Size (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 26
Diameter buis6 mm
€ 37,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen