• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Werkplaatsmachines(241)
    • Hijs-, hef- en trekmaterialen(2.254)
    • Intern transport(7.996)
    • Stroomaggregaten(7)
    • Reinigingsmateriaal/uitrusting(2.236)
    • Klimmaterialen(774)
    • Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling(39)
    • Magazijn inrichting(1.635)
    Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    • Hogedrukreinigers(987)
    • Professionele stof -en waterzuigers(1.013)
    • Vloerreinigers(207)
    • Onderdelen ontvettings- en reinigingsapparaten(29)
    Bekijk Reinigingsmateriaal/uitrusting
    1. Rubix Categorieën
    2. Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    3. Reinigingsmateriaal/uitrusting
    4. Professionele stof -en waterzuigers
    5. Vloerzuigers
    6. Nat- en droogzuigers
    7. KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVM 60/30 400V

    KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVM 60/30 400V

    Nat- en droogzuigers Kärcher

    Zie technische informatie

    Referenties

    Kärcher:IVM 60/30
    Rubix:A0091823
    Fabrikant:1.573-520.0
    EAN:4054278325699
    KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVM 60/30 400V
    brand logo

    Productdetails : KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVM 60/30 400V


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 5.347,80 excl. BTW
    / stuk
    € 6.470,84 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    NILFISK IVS IND. STOFZUIGER ECO OIL 13 30/180 LTR KW1,3 +50KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVM 40/12-2 H Z22METABO ALLESZUIGER ASA 30 H PCMETABO ACCU-ALLESZUIGER 18V AS 18 L PC COMPACT BODYNILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER MAXXI II 55-1WD - 107405166METABO ALLESZUIGER AS 20 L PC 602083000SPARTEX STOF-WATERZUIGER R3D - 201EPS 20 L PLASTIC - 866307KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 65/2 TACT2KARCHER NAT- / DROOGZUIGER NT 70/2KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVR-L 100/30 SC 400VMETABO ALLESZUIGER ASA 20 L PCBOSCH ACCU STOFZUIGER GAS 18V-10 L BODY 06019C6302BOSCH STOFZUIGER GAS 35 L AFC (NL+LUX)NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER AERO 21-21 PC - 107406601NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER AERO 26-01 PC X - 107406605
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap