KIPP HOGE KARTELMOER RVS K0143.042 M4
Kartelmoeren hoog uit staal en rvs DIN 466
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0143.042
Rubix:0999112275
EAN:4059245039852



Productdetails : KIPP HOGE KARTELMOER RVS K0143.042 M4
Grondstof: Automatenstaal 1.0718. RVS 1.4305.Uitvoering: Staal gezwart. RVS blank.Bestelvoorbeeld: K0143.04Opmerking: Kartelmoeren hoog M12 zijn niet op het officiële normblad opgenomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 7 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen