KIPP KARTELSCHROEF RVS K0140.042X10
Kartelschroef hoog van staal en roestvrij staal DIN 464
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0140.042X10
Rubix:A0781775
EAN:4059245036714



Productdetails : KIPP KARTELSCHROEF RVS K0140.042X10
Materiaal: automatstaal 1.0718. Roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: automatstaal gebruneerd. Roestvrij staal blank. Bestelvoorbeeld: nlm 06090-06X20 (lengte L opgeven) Opmerking: * Bij deze lengte wordt de kartelschroef met schacht geleverd (schroefdraadvrijloop niet van toepassing).
06090-042X10 Hoge kartelschroef van staal en roestvrij staal DIN 464
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,94 excl. BTW
/ stuk
€ 4,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen