SPARTEX KAST 2 DEUREN 4 LEGBORD 1950X700X400 892703

Kast met draaideur

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:892703
Rubix:A0283533
EAN:3660338452161
SPARTEX KAST 2 DEUREN 4 LEGBORD 1950X700X400 892703
Technische samenvatting
Aantal deuren2
Hoogte1950 mm
Breedte700 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX KAST 2 DEUREN 4 LEGBORD 1950X700X400 892703


Kasten met scharnierdeuren (110° opening), robuust plaatstalen frame.
Sleutelslot.
4 in hoogte regelbare planken in stappen van 15 mm.
Toelaatbare lading per schap 70 kg.
Framekleur Ral 7035 / deur Ral 7016.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal deuren2
Hoogte1950 mm
Breedte700 mm
Diepte400 mm
Typedraaideurkast
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

SPARTEX KAST 2 DEUREN 4 LEGBORD (HXBXD) 1950X800X400 899373
  • spartex:899373
  • rubix:A0838808
  • fabrikant:899373
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen
505,50 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina

Breedte

Diepte

Select varianten (3)