FACOM ONDERKAST MET AFVALLADE JLS3-MBSSER
Onderkast met één rode afvallade - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-MBSSER
Rubix:A0405561
EAN:3662424172755

Productdetails : FACOM ONDERKAST MET AFVALLADE JLS3-MBSSER
Er kan een verlenging worden toegevoegd om de hoogte te vergroten van 880 mm tot 1055 mm (inclusief werkblad van 40 mm). Centrale vergrendeling met sleutel (verwisselbare cilinder). Uitgerust met 4 kogelgewricht poten voor perfecte afstelling. Compatibel met accessoires aan de zijkant uit het JET-assortiment Onderkast met één afvallade.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 722 mm |
| Kleur | rood |
| Type | basisstation |
| Diepte | 701 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,50 excl. BTW
/ stuk
€ 585,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
