Referenties
Facom:RWS2-MBSERBS
Rubix:A0607941
EAN:3662424110313

Documenten
Productdetails : FACOM RWS2 - SCHOON STATION RWS2-MBSERBS
Sterke punten
•Onderdeel van het Facom ROLL Workshop System (RWS2)
Basiseenheid met prullenbak en papierhouder
Prullenbak voorzien van 2 paar kogellagerschuifrails: inhoud 75 liter - belastbaarheid 30 kg
Basiseenheid met prullenbak en papierhouder
Prullenbak voorzien van 2 paar kogellagerschuifrails: inhoud 75 liter - belastbaarheid 30 kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 812 mm |
| Breedte | 722 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | kast |
| Diepte | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,50 excl. BTW
/ stuk
€ 583,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
