Referenties
Facom:RWS2-CHSPPBS
Rubix:A0600630
EAN:3662424110252

Documenten
Productdetails : FACOM DEURKAST HOOG ZWART RWS2 RWS2-CHSPPBS
Sterke punten
•Onderdeel van het Facom ROLL Workshop System (RWS2)
Metalen hefdeur voorzien van 2 gasveren
Deurhendel van met vezels versterkt polypropyleen
Metalen hefdeur voorzien van 2 gasveren
Deurhendel van met vezels versterkt polypropyleen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 355 mm |
| Breedte | 722 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | kast |
| Diepte | 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,00 excl. BTW
/ stuk
€ 240,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen














