Referenties
Stanley:STST97599-1
Rubix:A0078692
EAN:3253561975998

Productdetails : STANLEY RTA WANDKAST 1 DEUR STST97599-1
Sterke punten
•De STANLEY® 1-deurs opvouwbare wandkast maakt deel uit van een reeks eenvoudig te monteren opbergoplossingen voor garages, ideaal om uw garage, werkplaats of schuur veilig, beveiligd en georganiseerd te houden. Een goed georganiseerde werkplek is de eerste stap naar een succesvol project. Dit modulaire opbergsysteem is ontworpen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk tijd verloren gaat aan montage
Met de wandkast met 1 deur kunt u ruimte besparen door uw waardevolle vloeroppervlak vrij te houden van opbergmateriaal en gereedschap
Met een totaal draagvermogen van 22,5 kg maakt de wandkast met 1 deur perfect voor het opbergen van gereedschap en apparatuur. De wandkast bestaat uit een bovenste hefdeur die wordt ondersteund door gasveren om de deur open te houden. Kan eenvoudig worden gemonteerd op gipsplaat, balken en metselwerk. Hij kan ook worden bevestigd aan het STANLEY® Track Wall System Rail met behulp van de vergrendelingen aan de achterkant van de kast.
Gemaakt van een stevig stalen frame voor extra sterkte en duurzaamheid.
Een intern sleutelslot in combinatie met magnetische sluitingen zorgt ervoor dat de kastdeuren veilig kunnen worden vergrendeld en gesloten.
Deze kant-en-klare 1-deurs wandkast heeft een opvouwbaar ontwerp, waardoor u de kast in enkele minuten kunt monteren met behulp van het meegeleverde montagegereedschap
De kast kan indien nodig eenvoudig worden gedemonteerd en opnieuw worden opgebouwd, waardoor u niet hoeft te slepen met een kant-en-klare kast
Met de wandkast met 1 deur kunt u ruimte besparen door uw waardevolle vloeroppervlak vrij te houden van opbergmateriaal en gereedschap
Met een totaal draagvermogen van 22,5 kg maakt de wandkast met 1 deur perfect voor het opbergen van gereedschap en apparatuur. De wandkast bestaat uit een bovenste hefdeur die wordt ondersteund door gasveren om de deur open te houden. Kan eenvoudig worden gemonteerd op gipsplaat, balken en metselwerk. Hij kan ook worden bevestigd aan het STANLEY® Track Wall System Rail met behulp van de vergrendelingen aan de achterkant van de kast.
Gemaakt van een stevig stalen frame voor extra sterkte en duurzaamheid.
Een intern sleutelslot in combinatie met magnetische sluitingen zorgt ervoor dat de kastdeuren veilig kunnen worden vergrendeld en gesloten.
Deze kant-en-klare 1-deurs wandkast heeft een opvouwbaar ontwerp, waardoor u de kast in enkele minuten kunt monteren met behulp van het meegeleverde montagegereedschap
De kast kan indien nodig eenvoudig worden gedemonteerd en opnieuw worden opgebouwd, waardoor u niet hoeft te slepen met een kant-en-klare kast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 500 mm |
| Breedte | 775 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | wandkast |
| Diepte | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,32 excl. BTW
/ stuk
€ 197,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen







