FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-3/8-A 2144

KD-koppelingsdop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:KD4-3/8-A
Rubix:06140936
Fabrikant:2144
EAN:4052568008222
FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-3/8-A 2144
Technische samenvatting
Typekd-koppelingsdop
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-3/8-A 2144


Snelkoppelingsdop KD4-3/8-A Zelfsluitend Nominale grootte=10 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Standaard nominaal debiet=1274 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x27x27 mm
Logistiek gewicht61,84 g
Typekd-koppelingsdop
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,71 excl. BTW
/ stuk
16,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden