Kegellager Timken 526A, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 36.068 mm

Kegel van kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:526A
Rubix:03323496
Fabrikant:100029518
EAN:0053893049885
TIMKEN 526 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte36,068 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 526 A CONE


Eenrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegel-assemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende buitenring worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pennetype verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentiëlen en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,068x72,644x72,644 mm
Logistiek gewicht1013 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking1012,9 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte36,068 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,4 kg
Serie525
Materiaalgestanst staal
Kokerstaal
Totale breedte lager34,925 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r191000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr165000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.887,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2.284,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.