Kegellager SKF 639068, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 17 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:639068
Rubix:03047568
Fabrikant:44224
EAN:7316577098733

Productdetails : SKF 639068 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijig ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard N/A
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 356 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 639068 |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Totale breedte lager | 17 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41,8 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,01 excl. BTW
/ stuk
€ 81,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen